曜日別特売

LEDアプローチライト(電球色タイプ、SET)

LEDアプローチライト(電球色タイプ、SET) - 岩崎電気
周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700相当光源色電球色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)73.3、(200V)69.6、(242V)67.0設置場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)定格光束(Lm)550内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953793EGL04045/LSAN9本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート(乳白)、ポール:アルミ/ブラック3.1
88,600
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62953784EGL04044/LSAN9本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート(乳白)、マルチアダプタ:アルミダイカスト/ブラック2
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする