岩崎電気
LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET)
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2
入力電圧(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9
設置場所
屋外・屋内用
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
定格光束(Lm)
770
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62953818
EGL04045/NSAN9
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート(乳白)、ポール:アルミ/ブラック
3.1
¥
88,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
62953809
EGL04044/NSAN9
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート(乳白)、マルチアダプタ:アルミダイカスト/ブラック
2
¥
68,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください