サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ

サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ - ムラコシサイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ - ムラコシサイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ - ムラコシサイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ - ムラコシ

フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。

用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953933MY-200XN-50HZ206-727150
589,000
539,000
592,900(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953949MY-200XN-60HZ206-727260
589,000
539,000
592,900(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする