REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL

REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL - REDRAGON(レッドラゴン)

RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W)
リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。
使いやすいワンタッチボタンデザイン
スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。
複雑な操作は不要でその場で調整することができます。
タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。

仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g付属品マニュアルサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
※電源を入れたまま、USBケーブルを抜かないでください。
※長時間ご使用にならないときは、電源ケーブルを抜いてください。
※適度な音量でご使用ください。
※パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※メーカー製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、 インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62955193GS520TI
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする