加湿器 USB 上部給水
USB電源で動作する超音波式の加湿器です。
バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用することができます。
大容量(400ml)で、連続約13時間の使用が可能です。
USB給電、リズム運転時
フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。
自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。
転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。
やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。
- 付属品
- USB A-Cケーブル(約1m)、スポンジバー(2本)、日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
- 質量(g)
- 約271(USBケーブルを除く)
- 電源
- バッテリー・USB電源
- バッテリー
- リチウムイオン電池(PSEマーク取得済) 3.7V 2000mAh(7.4Wh)
- タンク容量(mL)
- 400
- 保証期間
- ご購入日より6ヶ月
- 連続加湿時間(時間)
- 最大8(タイマーにより連続最大8)、合計加湿時間:USB給電/連続運転時 約10、リズム運転時 約20、バッテリー/連続運転時 約8.5、リズム運転時 約13
- コネクタ
- USB Type-C
- 加湿方式
- 超音波式
- 加湿量(mL/h)
- 約30(±15)
- 本体寸法(cm)
- W9.4×D9.4×H14.4
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ






























![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)



