REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI

REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI - REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI - REDRAGON(レッドラゴン)

RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。

仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアルサイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)対応OSWindows 10/8.1保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
※本製品の製品保証対象は「キーボード本体」「リストレスト」「USB Type-A to Type-Cケーブル」のみとなり、その他の付属品に関しましては試供品となり、保証対象外となります。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※メーカー製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、 インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェース
キーストローク(mm)
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62955209K585RGBTI有線USB4メカニカル
4,608
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする