操作精度の高いゲーミングマウスです。
「ハビット GAMENOTE ゲーミングマウス 有線 USB」
プログラム可能な7つボタン
ゲームに応じてボタンの割り当ては自由に設定可能です。 説明書にあるリンクから専用ドライバーをダウンロードしてください。
DPI切り替え可能
6段階の切替が可能です。(800、1600、2400、3200、4000、4800dpi)
優れた耐久性
耐久性の高いボタンを採用しており、300万回のクリックテストに合格し、
人間工学デザイン
本製品は人間工学に基づき、抜群の持ちやすさとデザインを実現しました。快適な手触りによって、疲労も軽減します。
仕様スクロール機能:チルト機能:無 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm:75.5x41.5x127mm 本体重量:143g 保証年数:1年 ボタン機能割当て:操作マクロ記憶、読取り解像度切替、カーソル速度、スクロール速度、クリック速度、LEDカラー DPI:6段階切替可能(800、1600、2400、3200、4000、4800dpi) ボタン寿命:約300万回クリック マウスボタン数:7ボタン(左ボタン、右ボタン、スクロール、進む、戻る、DPI+、DPI-)色ブラック接続方式有線仕上耐汗性ゴム樹脂、滑り止め加工処理インターフェースUSBコード約1.8mボタン数7ボタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個