オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】

オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】 - ビット・トレード・ワンオリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】 - ビット・トレード・ワンオリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】 - ビット・トレード・ワン

オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット!
ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、
ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。
一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、
どなたにでも簡単に設定出来ます。
各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。
またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
<マウス機能>
左クリック
右クリック
ホイールクリック
上下左右へのマウス移動
上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>
任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能>
X軸/Y軸(上下左右)
ボタン1~ボタン12

サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品はオープンソースハードウェアのコミュニティサイト、で設計されたものを、キット化したものです。
※この商品を組み立てるためには半田、半田ごて、ニッパーなどの工具が必要です。
※Assembly Deskで公開されているマニュアル(使用方法・キット作成方法)を読み、組み立てに必要な工具が揃っているか、ご確認下さい。
※A:ミニBタイプのUSBケーブルを用いてPCと接続します。(ケーブルは別売となります。別途ご用意下さい)
※その他、記載されている製品名、社名は一般的に各社の登録商標、商標です。 ・改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957187AD00007(REVIVE USB)
2,880
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする