ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
BME280搭載
ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。
Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載
Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g
付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa
本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識とマイナスドライバーが必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
・本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
・記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
・ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
・※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
※*GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31