コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
ラズパイで赤外線リモコンコードの受信を容易に!
外部赤外線受信モジュールの信号線をラズパイのGPIOに接続!ラズパイゼロで赤外線受信によるIoTを実験可能です。
ケーブル長 約2800mm! スーパーロングケーブル外部赤外線受信モジュール同梱!
長さ2800mm、スーパーロングな外部赤外線受信モジュールを同梱、スーパーロングケーブルによりラズパイ本体から距離をおいて、赤外線を思うがままに受信できます。
仕様本体重量:約11g付属品外部赤外線受光モジュール×1/ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)出力赤外線LEDx1 (GPIO 13に接続)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)入力ステレオジャック(赤外線受光モジュール接続用:GPIO 4に接続)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1内容量1個