トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器

トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 - ビット・トレード・ワントラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 - ビット・トレード・ワントラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 - ビット・トレード・ワントラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 - ビット・トレード・ワントラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 - ビット・トレード・ワン

市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに
トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。
使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。
※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。
トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。
トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。
PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。
3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ
デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。
またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。

仕様対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7付属品保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付)電源USB バスパワー電源電圧5.0V本体寸法W70×D36×H12mm(突起部除く)機能標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。動作環境温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから 1 年間ボタン数3(モード/プロファイル切り替え)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957948BFTCXL(TracXcroll)
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする