タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらUSB機器を利用できます。
スイッチで2つのモードを切り替え可能、タイプの異なる端末に対応できます。
電圧降下が少ない 充電(給電)専用 microUSBケーブル (RC-UHCM10R) をセット。
Lenovo YOGA BOOK with Windows ※ 、Miix 2 8、Venue 8 Proで動作を確認済み。
(※YOGA BOOK with Windowsにはメーカーの「RA-USBAC34B2」等、別途2A以上出力のある5V(5.2Vまで)のUSB電源が必要となります。)
(※YOGA BOOK with Windows純正の電源を用いた場合と本製品を通じて電力を供給した場合とでは充電するスピードが異なります。)