曜日別特売

Lumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1m

Lumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1m - ルーメン

USB3.1 最大出力100W 20V/5A USB PD対応
USB Type-Cを搭載しているパソコンなどに、USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。(理論値)
USB2.0の20倍の転送速度

その他パワーデリバリー対応、ツイストペアケーブル、RoHS対応規格USB3.1規格準拠品ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大10Gbps ※理論値シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電、データ転送内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958298U3PDG2CC10
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする