曜日別特売

エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ

エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。
不等分割形状による振動抑制効果。
2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。
ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。
最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。
PNコーティングによる耐摩耗性の向上。

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4ねじれ角(°)40材質超硬合金表面処理PNコート形状B内容量1本
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40874407EPSML4060-PN6306704サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
19,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40874416EPSML4080-PN8408804サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
24,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874425EPSML4100-PN1050101004サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
33,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40874434EPSML4120-PN1260121204サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
41,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40874443EPSML4160-PN1680161354サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
92,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
40874452EPSML4200-PN20100201554サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
134,710
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エポック SUSシリーズ EPSM/EPSF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする