曜日別特売

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。
不等分割形状による振動抑制効果。
2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。
ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。
最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。
PNコーティングによる耐摩耗性の向上。

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40内容量1本
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
首下長(mm)
首径(mm)
形状
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89760493EPSMLS4030-PN4.5806510.52.88Aサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
12,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
89760518EPSMLS4040-PN68066143.7Aサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
12,970
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
89760536EPSMLS4050-PN7.51006717.54.6Aサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
15,640
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
89760554EPSMLS4060-PN912058Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
17,660
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
89760572EPSMLS4070-PN912069Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
21,880
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
89760597EPSMLS4080-PN12135710Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
21,880
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
89760615EPSMLS4090-PN12135811Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
29,210
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
89760624EPSMLS4100-PN15150912Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
29,210
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
89760642EPSMLS4110-PN151501013Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
36,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
89760667EPSMLS4120-PN181601114Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
36,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
89760685EPSMLS4130-PN181601215Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
43,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
89760703EPSMLS4160-PN241801516Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
80,920
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
89760712EPSMLS4170-PN241801617Bサイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
80,920
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エポック SUSシリーズ EPSM/EPSF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする