曜日別特売

エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。
不等分割形状による振動抑制効果。
2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。
ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。
最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。
PNコーティングによる耐摩耗性の向上。

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40内容量1本
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40873086EPSM4010-3-PN1.530.96566A
9,080
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873095EPSM4020-6-PN361.92566A
9,080
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873104EPSM4030-9-PN4.592.88566A
9,080
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
40873113EPSM4040-12-PN6123.7566A
9,550
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873122EPSM4050-15-PN7.5154.6566A
10,690
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40873131EPSM4060-18-PN9185.5566B
11,640
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873147EPSM4070-21-PN10.5216.4638A
14,430
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873156EPSM4080-24-PN12247.3638B
14,430
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40873165EPSM4090-27-PN13.5278.37410A
19,560
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40873174EPSM4100-30-PN15309.17410B
19,560
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873183EPSM4110-33-PN16.53310.28612A
24,310
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40873192EPSM4120-36-PN1836118612B
24,310
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40873201EPSM4160-48-PN244814.511016B
54,520
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
40873217EPSM4200-60-PN306018.212520B
79,220
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エポック SUSシリーズ EPSM/EPSF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする