曜日別特売

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。
不等分割形状による振動抑制効果。
2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。
ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。
最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。
PNコーティングによる耐摩耗性の向上。

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40内容量1本
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
全14種類を絞り込む
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40873226EPSM4010-5-PN1.550.96686A
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40873235EPSM4020-10-PN3101.92686A
10,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873244EPSM4030-15-PN4.5152.88686A
10,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873253EPSM4040-20-PN6203.7686A
10,520
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873262EPSM4050-25-PN7.5254.6686A
11,760
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40873271EPSM4060-30-PN9305.5686B
12,790
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40873287EPSM4070-35-PN10.5356.4808A
15,910
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
40873296EPSM4080-40-PN12407.3808B
15,910
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40873305EPSM4090-45-PN13.5458.39410A
21,480
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40873314EPSM4100-50-PN15509.19410B
21,480
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40873323EPSM4110-55-PN16.55510.211012A
26,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
40873332EPSM4120-60-PN18601111012B
26,770
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
40873341EPSM4160-80-PN248014.513516B
59,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
40873357EPSM4200-100-PN3010018.215520B
87,170
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エポック SUSシリーズ EPSM/EPSF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする