エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。
不等分割形状による振動抑制効果。
2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。
ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。
最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。
PNコーティングによる耐摩耗性の向上。

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40内容量1本
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40873883EPSM4010-5-R0.1-PN1.550.96686A
14,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40873892EPSM4020-10-R0.1-PN3101.92686A
14,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40873901EPSM4020-10-R0.2-PN3101.92686A
14,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40873917EPSM4030-15-R0.2-PN4.5152.88686A
14,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40873926EPSM4030-15-R0.5-PN4.5152.88686A
14,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40873935EPSM4040-20-R0.2-PN6203.7686A
14,800
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40873944EPSM4040-20-R0.5-PN6203.7686A
14,800
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40873953EPSM4040-20-R1.0-PN6203.7686A
14,800
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40873962EPSM4050-25-R0.2-PN7.5254.6686A
16,450
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40873971EPSM4050-25-R0.5-PN7.5254.6686A
16,450
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40873987EPSM4050-25-R1.0-PN7.5254.6686A
16,450
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40873996EPSM4060-30-R0.3-PN9305.5686B
17,530
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
40874005EPSM4060-30-R0.5-PN9305.5686B
17,530
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
40874014EPSM4060-30-R1.0-PN9305.5686B
17,530
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
40874023EPSM4060-30-R1.5-PN9305.5686B
17,530
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
40874032EPSM4070-35-R0.3-PN10.5356.4808A
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874041EPSM4070-35-R0.5-PN10.5356.4808A
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874057EPSM4070-35-R1.0-PN10.5356.4808A
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874066EPSM4080-40-R0.3-PN12407.3808B
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874075EPSM4080-40-R0.5-PN12407.3808B
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874084EPSM4080-40-R1.0-PN12407.3808B
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874093EPSM4080-40-R1.5-PN12407.3808B
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874102EPSM4080-40-R2.0-PN12407.3808B
20,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40874111EPSM4090-45-R0.3-PN13.5458.39410A
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874127EPSM4090-45-R0.5-PN13.5458.39410A
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874136EPSM4090-45-R1.0-PN13.5458.39410A
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874145EPSM4100-50-R0.3-PN15509.19410B
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874154EPSM4100-50-R0.5-PN15509.19410B
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874163EPSM4100-50-R1.0-PN15509.19410B
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874172EPSM4100-50-R1.5-PN15509.19410B
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874181EPSM4100-50-R2.0-PN15509.19410B
26,480
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40874197EPSM4110-55-R0.3-PN16.55510.211012A
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874206EPSM4110-55-R0.5-PN16.55510.211012A
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874215EPSM4110-55-R1.0-PN16.55510.211012A
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874224EPSM4120-60-R0.3-PN18601111012B
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874233EPSM4120-60-R0.5-PN18601111012B
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874242EPSM4120-60-R1.0-PN18601111012B
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874251EPSM4120-60-R1.5-PN18601111012B
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874267EPSM4120-60-R2.0-PN18601111012B
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874276EPSM4120-60-R2.5-PN18601111012B
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874285EPSM4120-60-R3.0-PN18601111012B
31,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40874294EPSM4160-80-R0.5-PN248014.513516B
64,050
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
40874303EPSM4160-80-R1.0-PN248014.513516B
64,050
36,980
40,678(税込)
当日出荷
40874312EPSM4160-80-R1.5-PN248014.513516B
64,050
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
40874321EPSM4160-80-R2.0-PN248014.513516B
64,050
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
40874337EPSM4160-80-R3.0-PN248014.513516B
64,050
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
40874346EPSM4200-100-R0.5-PN3010018.215520B
91,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
40874355EPSM4200-100-R1.0-PN3010018.215520B
91,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
40874364EPSM4200-100-R1.5-PN3010018.215520B
91,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
40874373EPSM4200-100-R2.0-PN3010018.215520B
91,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エポック SUSシリーズ EPSM/EPSF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする