曜日別特売

エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ

エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。
不等分割形状による振動抑制効果。
2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。
最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。
PNコーティングによる耐摩耗性の向上。

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30内容量1本
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナー面取幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40874793EPSWL4060-PN7030660.4
26,770
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874802EPSWL4080-PN8040880.5
31,240
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874811EPSWL4100-PN1005010100.5
35,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
40874827EPSWL4120-PN1206012120.5
43,470
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874836EPSWL4160-PN1358016160.7
97,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
40874845EPSWL4200-PN15510020200.7
141,390
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする