曜日別特売

USB3.0 wormhole switch リンクケーブル

USB3.0 wormhole switch リンクケーブル - j5 create
(1件のレビュー)

USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。

セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※MacOSが更新の際に一時使用不能になることがあります。メーカーお問合せ先までご連絡して頂いて解決策をご案内いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958456JUC500
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62958456
2023-10-11
用途: パソコンハードディスク内のデータ移管
その他業種

パソコンにセキュリティがかかっているので、まだ移管出来てないが、本来なら移管出来るのかもしれない。
誰かにヘルプしてもらい、対処する予定。
ただ、取説が非常に分かりずらく取説自体が小さい紙なので、メーカーに改善を進言して貰えたら
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする