USB 3.0 HDMI DISPLAY ADAPTER

USB 3.0 HDMI DISPLAY ADAPTER - j5 create

USB 3.0 HDMIディスプレイアダプターPC のハイビジョン映像をテレビで楽しむ!
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。

セット内容JUA350 USB 3.0 HDMI ディスプレイアダプター、 電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド、保証書ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)53外形寸法(mm)41×72×14ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)20対応解像度2048×1152@60Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※ドライバーインストール必要があります。
※MacOS(手動):ホームページでドライバーをインストールしてください。MacOS10.13はセキュリティー強化されたため不安定になります。最新OSを更新してください。
※WindowsOS(自動):ネットワーク環境でプラグすると自動的にドライバーをダウンロードします。もし自動ダウンロードが起動しない場合、ホームページで手動でドライバーをインストールしてください。
※この製品は、他のUSBハブ経由で接続する事に推奨されていません。
※直接パソコンのUSBポートにに接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958483JUA350
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62958483JUA35054987766JUA354JUA350 USB3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター j5 create 54987766USB3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプターj5 create1個
9,098
税込10,008
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする