USB 2.0 HDMI DISPLAY ADAPTER

USB 2.0 HDMI DISPLAY ADAPTER - j5 create

USB 2.0 HDMIディスプレイアダプターはお使いのMACやPC用の外付けグラフィックスカードとして機能します。
USB 2.0ポートを通じてHDMIモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。

セット内容JUA250 USB 2.0 HDMI ディスプレイアダプター、 クイックインストールガイド、保証書シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)78外形寸法(mm)54×93×14ケーブル長(m)0.13コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)13対応解像度1920×1200@60Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※ドライバーインストール必要があります。
※MacOS(手動):ホームページでドライバーをインストールしてください。MacOS10.13はセキュリティー強化されたため不安定になります。最新OSを更新してください。
※WindowsOS(自動):ネットワーク環境でプラグすると自動的にドライバーをダウンロードします。もし自動ダウンロードが起動しない場合、ホームページで手動でドライバーをインストールしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958508JUA250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする