ストロング ステン・ストップ掛金

ストロング ステン・ストップ掛金 - ストロング金属ストロング ステン・ストップ掛金 - ストロング金属ストロング ステン・ストップ掛金 - ストロング金属ストロング ステン・ストップ掛金 - ストロング金属ストロング ステン・ストップ掛金 - ストロング金属
(1件のレビュー)

丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。

用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げシルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1セット)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
付属品
寸法A(mm)
寸法A'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958928EX-5555付属ネジ:3.1×165558.51823382323181.5丸かん:6.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
62958937EX-7070付属ネジ:3.5×1670732628482828221.5丸かん:8.0
オープン
699
769(税込)
当日出荷
62958946EX-7575付属ネジ:3.8×2075802537483732252丸かん:10.0
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
62958955EX-8585付属ネジ:3.8×2085903037583732252丸かん:10.0
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62958955
2025-03-17
用途: ロッカーの施錠

しっかりしたもので、大きめの鍵もかけられるもの。
大切なものを保管するのに、有効だと思う。
錆びないので、安心できるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする