曜日別特売

ストロング ステンレスカラー掛金

ストロング ステンレスカラー掛金 - ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金 - ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金 - ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金 - ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金 - ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金 - ストロング金属

機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。

用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げブロンズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1セット)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
付属品
寸法A(mm)
寸法A'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958964FB-4040付属ネジ:2.7×1640431322242217161.2丸かん:6.5
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
62958973FB-5555付属ネジ:3.1×165558.51823382323181.5丸かん:7.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
62958989FB-7070付属ネジ:3.5×167073.52628482828221.5丸かん:9.0
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
62958998FB-7575付属ネジ:3.8×2075802537483732252丸かん:11.5
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
62959007FB-8585付属ネジ:3.8×2085903037583732252丸かん:11.5
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする