ストロング金属
ストロング ラッチ
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途
出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上
鉄製/カラー塗装
内容量
1個(1セット)
注意
※南京錠をご使用される場合、錠穴(G穴径)の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
付属品
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
軸径F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
ストローク幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959016
SL-N-SP-GR-45
45
グリーン
付属ネジ:3.1×16
45
28
26
14
21
6
16
20.5
4~14
15
32
22
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62959025
SL-N-SP-GR-65
65
グリーン
付属ネジ:3.8×20
65
40
33
20
30
9
21.5
29
5~22
18
40
28
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
62959034
SL-N-SP-WH-45
45
ホワイト
付属ネジ:3.1×16
45
28
26
14
21
6
16
20.5
4~14
15
32
22
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62959043
SL-N-SP-WH-65
65
ホワイト
付属ネジ:3.8×20
65
40
33
20
30
9
21.5
29
5~22
18
40
28
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
62959059
SL-N-SP-BK-45
45
ブラック
付属ネジ:3.1×16
45
28
26
14
21
6
16
20.5
4~14
15
32
22
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
62959068
SL-N-SP-BK-65
65
ブラック
付属ネジ:3.8×20
65
40
33
20
30
9
21.5
29
5~22
18
40
28
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください