ストロング金属
ストロング プレートラッチ
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途
出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上
ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ
色
GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
付属品
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C'(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
ビスピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959077
PL-N-SU-BR-50
50
付属ネジ:3.1×16
50
35
15
15
26
2
16~24
10
38
28
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
62959086
PL-N-SU-BR-70
70
付属ネジ:3.5×16
70
50
20.5
20
37
2.5
22~34
13
48
37
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
62959095
PL-N-SU-BR-100
100
付属ネジ:4.0×25
100
70
25
25
52
3
30~60
15
60
46
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください