ヒットハードウェアー
アルミ引抜落とし
用途
ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。
付属品
皿木ネジ2.7×16mm
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※付属の木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
※本体の芯棒の位置と受け金具の位置をきっちりあわせて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959129
No.439
ヒットパック 2-020
90
シルバー
¥
2,110
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
62959138
No.439
ヒットパック 2-021
90
ブロンズ
¥
2,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62959147
No.439
ヒットパック 2-022
150
シルバー
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
62959156
No.439
ヒットパック 2-023
150
ブロンズ
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください