ヒットハードウェアー
ステンレス丸落し
(2件のレビュー)
用途
主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。
材質
SUS304HL仕上
色
シルバー
付属品
木ネジ
内容量
1個
注意
※付属の木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
※本体の芯棒の位置と受け金具の位置をきっちりあわせて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959165
90
90
ヒットパック 2-025
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
62959174
150
150
ヒットパック 2-026
¥
790
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください