ヒットハードウェアー
ネオラッチ
レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
用途
物入れ等の内締まりとして使用してください。
付属品
木ネジ
種別
ヒットパック 2-044
材質
亜鉛ダイカスト
色
ブロンズ
内容量
1個
注意
※本体を扉側につけ、2種類の受け座(共受、平受)を枠の状態により、選んで付けて下さい。平受けを使用する場合は、枠をラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959208
No.2637
¥
4,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください