ヒットハードウェアー
GB蝶番掛金
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。
上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。
アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質/仕上
鉄製(SPCC)/GBメッキ
内容量
1個
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、まっすぐ、しっかりねじ込んで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959436
CK-N-SP-GB-50
GB皿ネジ 2.9×16
ヒットパック 2-120
50
¥
830
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
62959445
CK-N-SP-GB-60
GB皿ネジ 3.1×16
ヒットパック 2-121
60
¥
950
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください