ステン蝶番掛金

ステン蝶番掛金 - ヒットハードウェアーステン蝶番掛金 - ヒットハードウェアーステン蝶番掛金 - ヒットハードウェアー

丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。
上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。

用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。
アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。
付属品皿ネジ 3.1×16種別ヒットパック 2-125寸法(mm)50材質/仕上ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上内容量1個
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、まっすぐ、しっかりねじ込んで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959454CK-N-SU-00-60
1,890
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする