ヒットハードウェアー
ストロング掛金
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色
緑
材質/仕上
鉄製(SPCC)/焼付塗装
内容量
1個(1セット)
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじサイズ
寸法A(mm)
寸法A'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960407
NK-A-SP-GR-25
25
2.1×10
25
29
8
15
15
15
12
12
0.8
5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
62960416
NK-A-SP-GR-35
35
2.4×13
35
38
11
20
18
20
14
14
1
6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
62960425
NK-A-SP-GR-45
45
2.7×16
45
47
13
22
25
22
17
16
1.2
6.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
62960434
NK-A-SP-GR-60
60
3.1×16
57
60
18
23
35
23
23
18
1.4
7.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
62960443
NK-A-SP-GR-75
75
3.5×16
75
77
26
28
48
28
28
22
1.8
9.5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
62960459
NK-A-SP-GR-95
95
3.8×20
95
100
30
37
62
37
32
25
2
11.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
62960468
NK-A-SP-GR-115
115
4.1×25
115
119
35
40
77
40
35
30
2
15
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
62960477
NK-A-SP-GR-135
135
4.1×25
135
139
40
40
97
40
35
30
2
15
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください