ヒットハードウェアー
ストロング掛金
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色
シルバー
材質/仕上
ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
内容量
1個(1セット)
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじサイズ
寸法A(mm)
寸法A'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960486
NK-A-SU-00-25
25
2.1×10
25
29
8
15
15
15
12
12
0.8
5
¥
590
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
62960495
NK-A-SU-00-35
35
2.4×13
35
38
11
20
18
20
14
14
1
6
¥
620
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
62960504
NK-A-SU-00-45
45
2.7×16
45
47
13
22
25
22
17
16
1
6.5
¥
710
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
62960513
NK-A-SU-00-60
60
3.1×16
57
60
18
23
35
23
23
18
1.2
7.5
¥
850
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
62960529
NK-A-SU-00-75
75
3.5×16
75
77
26
28
48
28
28
22
1.5
9
¥
1,240
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください