JAPPY
斜ニッパmini
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能
刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能
熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ
手の中に収められるコンパクトボディ
用途
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます
質量(g)
65
材質(グリップ)
ビニール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×113×8.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
刃角(°)
37
硬度HRC(刃部)
54~62
材質(刃)
バナジウム鋼
アズワン品番
64-8914-88
切断能力(Φmm) より線
1.25mm
2
まで
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960793
JNN-100
¥
3,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください