曜日別特売

全ネジレンチ

全ネジレンチ - JAPPY全ネジレンチ - JAPPY全ネジレンチ - JAPPY

持ち手は細く、握りやすいローレット加工
落下防止ワイヤー穴付き
早回し機能付きで軽量スマート
W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)
W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)

用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960836JZR-34
6,700
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする