キャリングカートN

キャリングカートN - テラモトキャリングカートN - テラモトキャリングカートN - テラモトキャリングカートN - テラモトキャリングカートN - テラモトキャリングカートN - テラモトキャリングカートN - テラモトキャリングカートN - テラモト

使用状況にあわせて蓋の開く方向を選択でき、ゴミの出し入れもしやすい投入口など使いやすさを考えたカート。静音キャスターやハンドブレーキなど種類も豊富です。

用途ゴミ箱、集積・保管材質ポリエチレン・アルミ・スチール・他内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962963DS-221-032-0320320キャスター付785×760×106025.8
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962979DS-221-055-0550550キャスター付1225×780×106532.6
170,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962988DS-221-132-0320320静音キャスター付785×760×106025.8
135,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962997DS-221-155-0550550静音キャスター付1225×780×106532.6
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62963006DS-221-232-0320320ハンドブレーキ付785×760×106027.9
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62963015DS-221-255-0550550ハンドブレーキ付1225×780×107036.3
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする