テラモト
Wスコップ
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定して行えます。樹脂製で軽く、強度のある一体成形品です。
用途
スコップ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×216×1157
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963146
DP-373-100-1
ダークグリーン
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
62963155
DP-373-100-5
ダークグレー
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください