曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザン
コネクタ出力:HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサフレームレート最大60fps動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
倍率
作動距離(mm)
視野
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63336167L-KIT660ベース:145×1853.3~239019×11~2.7×1.5mm
257,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336176L-KIT661ベース:145×1853.3~2310519×11~2.7×1.5mm
261,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336194L-KIT664ベース:145×1856.6~47909.8×5.5~1.4×0.7mm
273,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336203L-KIT665ベース:145×1856.6~471059.8×5.5~1.4×0.7mm
275,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336219L-KIT667ベース:145×18510~71906.5×3.7~0.9×0.5mm
296,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336228L-KIT668ベース:145×18510~711056.5×3.7~0.9×0.5mm
300,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336237L-KIT670ベース:350×45026~190(13~92) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時10519×11~2.7×1.5mm
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336246L-KIT671ベース:350×45053~380(26~185) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時1059.8×5.5~1.4×0.7mm
224,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336255L-KIT672ベース:350×45080~570(39~275) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時1056.5×3.7~0.9×0.5mm
252,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336264L-KIT673ベース:350×45018/44/88/110(8.6/21/42/55) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時175~4528×16~4.7×2.6mm
186,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336273L-KIT674ベース:350×4504.1~11X(2.0~5.3)(※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)265~100127×71~45×25mm
190,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63336185L-KIT663ベース:145×1853.3~2310519×11~2.7×1.5mm
298,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする