曜日別特売

ニッパー

ニッパー - ホーザンニッパー - ホーザンニッパー - ホーザンニッパー - ホーザンニッパー - ホーザンニッパー - ホーザン

完全新型設計
使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。
また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。
机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。

仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63336657N-40
4,140
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする