曜日別特売

プラスチックニッパー

プラスチックニッパー - ホーザンプラスチックニッパー - ホーザンプラスチックニッパー - ホーザンプラスチックニッパー - ホーザンプラスチックニッパー - ホーザンプラスチックニッパー - ホーザン

完全新型設計
使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。
ゲートカットなどに最適です。
机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。

仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63336684N-45
4,360
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする