曜日別特売

ブロー

ブロー - ホーザンブロー - ホーザンブロー - ホーザン
(2件のレビュー)

一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、
ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。

全長(mm)140質量(g)28ポンプ容量(mL)78アズワン品番64-5106-68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337077Z-259
940
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: ガラス表面のホコリ除去(吹き飛ばし)
有限会社GAST技研製造業

使用していたブローが劣化したので帯電防止で選び買い換えました。
前のものに比べエアーの吐出圧が弱いため貼りつき気味のホコリを吹き飛ばすことが出来ませんでした。
また逆止弁が華奢な感じで握力の弱い女性が使うと弁が閉じないことがありました。

対象商品 : 63337077
2024-08-29
用途: 自作アンプの筐体内清掃
サービス業

シンプルで握りやすく、ブロアー力も強いため、ハンダくず他シャーシ内や表面の細かいゴミ、ほこりをとることができます。アンプビルダーには必需品と思います。価格がさらに安くなればなおよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする