ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ - LAMP(スガツネ工業)

押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。

仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途制御機器用。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62974504T-1475711-P501箱(50個)158-8129
1,900
取扱い終了
代替品有
62974513T-1475712-P501箱(50個)158-9732
2,400
取扱い終了
代替品有
62974538T-1475714-P251箱(25個)159-2918
2,700
取扱い終了
代替品有
62974547T-1475715-P251箱(25個)159-4439
5,600
取扱い終了
代替品有
62974556T-1475716-P501箱(50個)159-4454
1,900
取扱い終了
代替品有
62974565T-1475717-P501箱(50個)159-2937
2,400
取扱い終了
代替品有
62974574T-1475718-P501箱(50個)158-9706
3,600
取扱い終了
代替品有
62974583T-1475719-P251箱(25個)158-6593
2,700
取扱い終了
代替品有
62974599T-1475720-P251箱(25個)159-4455
5,600
取扱い終了
代替品有
62974608T-1475721-P501箱(50個)159-1331
1,900
取扱い終了
代替品有
62974617T-1475722-P501箱(50個)159-4496
2,400
取扱い終了
代替品有
62974626T-1475723-P501箱(50個)158-8175
3,600
取扱い終了
代替品有
62974635T-1475724-P251箱(25個)159-1361
2,700
取扱い終了
代替品有
62974644T-1475725-P251箱(25個)159-2848
5,600
取扱い終了
代替品有
62974529T-1475713-P501箱(50個)158-9780
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62974504T-1475711-P5025706294T-1475711-P50T-1475711-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706294ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
62974513T-1475712-P5025706303T-1475712-P50T-1475712-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706303ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
2,898
欠品中
税込3,188
注文コードが変更になりました
62974538T-1475714-P2525706328T-1475714-P25T-1475714-P25 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706328ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(25個)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
62974547T-1475715-P2525706337T-1475715-P25T-1475715-P25 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706337ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(25個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
62974556T-1475716-P5025706346T-1475716-P50T-1475716-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706346ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
62974565T-1475717-P5025706355T-1475717-P50T-1475717-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706355ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
62974574T-1475718-P5025706364T-1475718-P50T-1475718-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706364ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
62974583T-1475719-P2525706373T-1475719-P25T-1475719-P25 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706373ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(25個)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
62974599T-1475720-P2525706389T-1475720-P25T-1475720-P25 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706389ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(25個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
62974608T-1475721-P5025706398T-1475721-P50T-1475721-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706398ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
62974617T-1475722-P5025706407T-1475722-P50T-1475722-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706407ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
62974626T-1475723-P5025706416T-1475723-P50T-1475723-P50 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706416ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
62974635T-1475724-P2525706425T-1475724-P25T-1475724-P25 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706425ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(25個)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
62974644T-1475725-P2525706434T-1475725-P25T-1475725-P25 ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 25706434ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)1セット(25個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする