ワンタッチグロメット ホールドタイプ

ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ - LAMP(スガツネ工業)

穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。

仕様
使用温度:-20 ℃~125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途制御機器用。内容量1箱(50個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62974669T-1475804-P50159-4472
8,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62974678T-1475807-P50159-1337
7,130
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62974687T-1475808-P50158-9762
8,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62974705T-1475814-P50158-9700
8,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62974748T-1475824-P50158-6561
8,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62974757T-1475827-P50158-6586
7,130
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62974766T-1475828-P50158-9686
8,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62974653T-1475803-P50158-9771
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62974696T-1475813-P50159-2854
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62974714T-1475817-P50159-1357
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62974723T-1475818-P50158-5047
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62974739T-1475823-P50158-6539
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TST 防水・防塵グロメット ホールドタイプ T-14758型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62974653T-1475803-P5025706179T-1475803-P50T-1475803-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706179ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
7,098
税込7,808
重複の為
62974696T-1475813-P5025706197T-1475813-P50T-1475813-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706197ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
7,098
税込7,808
重複の為
62974714T-1475817-P5025706258T-1475817-P50T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
7,098
税込7,808
重複の為
62974723T-1475818-P5025706267T-1475818-P50T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706267ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
8,798
税込9,678
重複の為
62974739T-1475823-P5025706215T-1475823-P50T-1475823-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706215ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
7,098
税込7,808
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする