曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト

MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト - 三菱電機

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%

タイプグレアソフト 遮光45°演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62982125EL-D10/2(350LM)AHTZ電球色3000350HID70形125330028.7114.90.9
62,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982159EL-D10/2(350WWM)AHTZ温白色3500350HID70形125339028.7118.10.9
62,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982168EL-D10/2(550LM)AHTZ電球色3000550FHT42×3灯125478047.1101.41.1
80,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982195EL-D10/2(550WWM)AHTZ温白色3500550FHT42×3灯125492047.1104.41.1
80,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982134EL-D10/2(350NM)AHTZ昼白色5000350HID70形125347028.7120.90.9
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982143EL-D10/2(350WM)AHTZ白色4000350HID70形125346028.7120.50.9
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982177EL-D10/2(550NM)AHTZ昼白色5000550FHT42×3灯125508047.1107.81.1
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982186EL-D10/2(550WM)AHTZ白色4000550FHT42×3灯125507047.1107.61.1
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982204EL-D21/3(350LM)AHTZ電球色3000350HID70形150330028.7114.90.9
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982213EL-D21/3(350NM)AHTZ昼白色5000350HID70形150347028.7120.90.9
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982229EL-D21/3(350WM)AHTZ白色4000350HID70形150346028.7120.50.9
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982238EL-D21/3(350WWM)AHTZ温白色3500350HID70形150339028.7118.10.9
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982247EL-D21/3(550LM)AHTZ電球色3000550FHT42×3灯150478047.1101.41.1
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982256EL-D21/3(550NM)AHTZ昼白色5000550FHT42×3灯150508047.1107.81.1
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982265EL-D21/3(550WM)AHTZ白色4000550FHT42×3灯150507047.1107.61.1
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982274EL-D21/3(550WWM)AHTZ温白色3500550FHT42×3灯150492047.1104.41.1
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62982134EL-D10/2(350NM)AHTZ18878521EL-D10/2(351NM)AHTZEL-D10/2(350NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18878521LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982143EL-D10/2(350WM)AHTZ18878530EL-D10/2(351WM)AHTZEL-D10/2(350WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18878530LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982177EL-D10/2(550NM)AHTZ18878557EL-D10/2(551NM)AHTZEL-D10/2(550NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18878557LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982186EL-D10/2(550WM)AHTZ18878566EL-D10/2(551WM)AHTZEL-D10/2(550WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18878566LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982204EL-D21/3(350LM)AHTZ18879546EL-D21/3(351LM)AHTZEL-D21/3(350LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879546LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982213EL-D21/3(350NM)AHTZ18879555EL-D21/3(351NM)AHTZEL-D21/3(350NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879555LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982229EL-D21/3(350WM)AHTZ18879571EL-D21/3(351WM)AHTZEL-D21/3(350WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879571LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982238EL-D21/3(350WWM)AHTZ18879580EL-D21/3(351WWM)AHTZEL-D21/3(350WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879580LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982247EL-D21/3(550LM)AHTZ18879589EL-D21/3(551LM)AHTZEL-D21/3(550LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879589LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982256EL-D21/3(550NM)AHTZ18879598EL-D21/3(551NM)AHTZEL-D21/3(550NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879598LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982265EL-D21/3(550WM)AHTZ18879607EL-D21/3(551WM)AHTZEL-D21/3(550WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879607LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982274EL-D21/3(550WWM)AHTZ18879616EL-D21/3(551WWM)AHTZEL-D21/3(550WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18879616LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする