MCシリーズ ベースダウンライト 木枠

MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 - 三菱電機

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%

埋込穴(Φmm)150タイプ木枠演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠木製 ライトオーク仕上ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板プラスチック 白色グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62982527EL-D12/3(350LM)AHTZ電球色3000350HID70形355028.7123.61
65,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982545EL-D12/3(350WM)AHTZ白色4000350HID70形373028.7129.91
65,100
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982554EL-D12/3(350WWM)AHTZ温白色3500350HID70形365028.7127.11
65,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982563EL-D12/3(550LM)AHTZ電球色3000550FHT42×3灯515047.1109.31.2
83,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982579EL-D12/3(550NM)AHTZ昼白色5000550FHT42×3灯546047.1115.91.2
83,400
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982588EL-D12/3(550WM)AHTZ白色4000550FHT42×3灯545047.1115.71.2
83,400
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982597EL-D12/3(550WWM)AHTZ温白色3500550FHT42×3灯529047.1112.31.2
83,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982536EL-D12/3(350NM)AHTZ昼白色5000350HID70形373028.7129.91
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62982536EL-D12/3(350NM)AHTZ18880675EL-D12/3(351NM)AHTZEL-D12/3(350NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ 三菱電機 18880675LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする