曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 銀色コーン遮光15°

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 銀色コーン遮光15° - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)125定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板プラスチック銀色ツヤ消し仕上反射板枠タイプ銀色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62985966EL-D03/2(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.5111.1850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62985975EL-D03/2(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.7106.3850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62985984EL-D03/2(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5704.5126.6850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62985993EL-D03/2(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5704.7121.2850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986009EL-D03/2(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5204.5115.5850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986018EL-D03/2(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5204.7110.6850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986027EL-D03/2(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5904.5131.1850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986036EL-D03/2(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5904.7125.5850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986045EL-D03/2(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5404.5120850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986054EL-D03/2(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5404.7114.8850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986063EL-D03/2(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5404.5120850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986079EL-D03/2(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5404.7114.8850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986088EL-D03/2(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7806.9113850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986097EL-D03/2(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7807.2108.3850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986106EL-D03/2(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8906.9128.9850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986115EL-D03/2(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8907.2123.6850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986124EL-D03/2(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7206.9104.3950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986133EL-D03/2(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7207.2100950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986149EL-D03/2(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986158EL-D03/2(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986167EL-D03/2(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7806.9113950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986176EL-D03/2(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7807.2108.3950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986185EL-D03/2(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9306.9134.7850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986194EL-D03/2(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9307.2129.1850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986203EL-D03/2(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8506.2137750.4固定出力
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986219EL-D03/2(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8506.5130.7750.4-
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986228EL-D03/2(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7506.9108.6950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986237EL-D03/2(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7507.2104.1950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986246EL-D03/2(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8506.9123.1850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986255EL-D03/2(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8507.2118850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986264EL-D03/2(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8506.9123.1850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986273EL-D03/2(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8507.2118850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986289EL-D03/2(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般129012107.5850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986298EL-D03/2(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般129012.4104850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986307EL-D03/2(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般147012122.5850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986316EL-D03/2(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般147012.4118.5850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986325EL-D03/2(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色11901299.1950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986334EL-D03/2(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色119012.495.9950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986343EL-D03/2(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般135012112.5850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986359EL-D03/2(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般135012.4108.8850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986368EL-D03/2(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色129012107.5950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986377EL-D03/2(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色129012.4104950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986386EL-D03/2(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般154012128.3850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986395EL-D03/2(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般154012.4124.1850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986404EL-D03/2(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力12609.8128.5750.4固定出力
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986413EL-D03/2(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力126010126750.4-
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986429EL-D03/2(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色124012103.3950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986438EL-D03/2(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色124012.4100950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986447EL-D03/2(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般141012117.5850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986456EL-D03/2(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般141012.4113.7850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする