曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 銀色コーン遮光15°

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 銀色コーン遮光15° - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)150定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上反射板枠タイプ銀色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62987567EL-D05/3(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.5111.1850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987576EL-D05/3(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般5004.7106.3850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987585EL-D05/3(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5704.5126.6850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987594EL-D05/3(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5704.7121.2850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987603EL-D05/3(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5304.5117.7850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987619EL-D05/3(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5304.7112.7850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987628EL-D05/3(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般6004.5133.3850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987637EL-D05/3(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般6004.7127.6850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987646EL-D05/3(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5504.5122.2850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987655EL-D05/3(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5504.7117850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987664EL-D05/3(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5504.5122.2850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987673EL-D05/3(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5504.7117850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987689EL-D05/3(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7906.9114.4850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987698EL-D05/3(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7907.2109.7850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987707EL-D05/3(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8906.9128.9850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987716EL-D05/3(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8907.2123.6850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987725EL-D05/3(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7206.9104.3950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987734EL-D05/3(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7207.2100950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987743EL-D05/3(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987759EL-D05/3(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987768EL-D05/3(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7906.9114.4950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987777EL-D05/3(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7907.2109.7950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987786EL-D05/3(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9406.9136.2850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987795EL-D05/3(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9407.2130.5850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987804EL-D05/3(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8606.2138.7750.4固定出力
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987813EL-D05/3(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8606.5132.3750.4-
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987829EL-D05/3(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7606.9110.1950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987838EL-D05/3(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7607.2105.5950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987847EL-D05/3(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8606.9124.6850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987856EL-D05/3(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8607.2119.4850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987865EL-D05/3(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8506.9123.1850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987874EL-D05/3(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8507.2118850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987883EL-D05/3(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般130012108.3850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987899EL-D05/3(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般130012.4104.8850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987908EL-D05/3(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般148012123.3850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987917EL-D05/3(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般148012.4119.3850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987926EL-D05/3(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色120012100950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987935EL-D05/3(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色120012.496.7950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987944EL-D05/3(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般136012113.3850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987953EL-D05/3(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般136012.4109.6850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987969EL-D05/3(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色131012109.1950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987978EL-D05/3(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色131012.4105.6950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987987EL-D05/3(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般155012129.1850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62987996EL-D05/3(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般155012.4125850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62988005EL-D05/3(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力12709.8129.5750.4固定出力
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62988014EL-D05/3(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力127010127750.4-
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62988023EL-D05/3(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色125012104.1950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62988039EL-D05/3(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色125012.4100.8950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62988048EL-D05/3(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般142012118.3850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62988057EL-D05/3(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般142012.4114.5850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする