MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 シリコーンアクセサリ

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 シリコーンアクセサリ - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)125定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色カバーシリコーン 乳白色電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)126内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63001969EL-D19/2(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4204.593.3850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001978EL-D19/2(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4204.789.3850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001987EL-D19/2(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63001996EL-D19/2(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002005EL-D19/2(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4504.5100850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002014EL-D19/2(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4504.795.7850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002023EL-D19/2(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5104.5113.3850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002039EL-D19/2(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5104.7108.5850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002048EL-D19/2(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4604.5102.2850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002057EL-D19/2(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4604.797.8850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002066EL-D19/2(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4604.5102.2850.5固定出力
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002075EL-D19/2(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4604.797.8850.5-
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002084EL-D19/2(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6706.997.1850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002093EL-D19/2(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6707.293850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002109EL-D19/2(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7606.9110.1850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002118EL-D19/2(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7607.2105.5850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002127EL-D19/2(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6106.988.4950.5固定出力
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002136EL-D19/2(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6107.284.7950.5-
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002145EL-D19/2(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7006.9101.4850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002154EL-D19/2(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7007.297.2850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002163EL-D19/2(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6706.997.1950.5固定出力
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002179EL-D19/2(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6707.293950.5-
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002188EL-D19/2(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般7906.9114.4850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002197EL-D19/2(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般7907.2109.7850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002206EL-D19/2(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力7306.2117.7750.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002215EL-D19/2(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力7306.5112.3750.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002224EL-D19/2(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6406.992.7950.5固定出力
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002233EL-D19/2(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6407.288.8950.5-
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002249EL-D19/2(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般7306.9105.7850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002258EL-D19/2(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般7307.2101.3850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002267EL-D19/2(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7206.9104.3850.5固定出力
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002276EL-D19/2(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7207.2100850.5-
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002285EL-D19/2(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般11001291.6850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002294EL-D19/2(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般110012.488.7850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002303EL-D19/2(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般125012104.1850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002319EL-D19/2(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般125012.4100.8850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002328EL-D19/2(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色10101284.1950.5固定出力
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002337EL-D19/2(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色101012.481.4950.5-
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002346EL-D19/2(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般11501295.8850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002355EL-D19/2(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般115012.492.7850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002364EL-D19/2(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色11001291.6950.5固定出力
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002373EL-D19/2(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色110012.488.7950.5-
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002389EL-D19/2(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般131012109.1850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002398EL-D19/2(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般131012.4105.6850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002407EL-D19/2(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力10809.8110.2750.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002416EL-D19/2(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力108010108750.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002425EL-D19/2(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色10601288.3950.5固定出力
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002434EL-D19/2(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色106012.485.4950.5-
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002443EL-D19/2(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般120012100850.5固定出力
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002459EL-D19/2(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般120012.496.7850.5-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする