曜日別特売

一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス - 三菱電機

小口径シリーズ

タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63003134EL-DA1/0(2002LM)AHZ電球色3000200FHT42形75129016.578.10.7-
39,900
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003326EL-DA3/0(1502LM)AHN電球色3000150FHT32形55100012.182.60.3固定出力
34,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002967EL-DA1/0(1502LM)AHN電球色3000150FHT32形75102012.184.20.3固定出力
34,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003003EL-DA1/0(1502WM)AHN白色4000150FHT32形75107012.188.40.3固定出力
34,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003283EL-DA3/0(1002LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形556807.590.60.3固定出力
33,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003213EL-DA1/0(2003LM)AHZ電球色3000200FHT42形75156016.594.50.7-
39,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003274EL-DA1/0(2003WWM)AHZ温白色3500200FHT42形75159016.596.30.7-
39,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003256EL-DA1/0(2003WM)AHZ白色4000200FHT42形75163016.598.70.7-
39,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003098EL-DA1/0(1503WM)AHZ白色4000150FHT32形75133013102.30.7-
36,900
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003107EL-DA1/0(1503WWM)AHN温白色3500150FHT32形75126012.1104.10.3固定出力
34,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003064EL-DA1/0(1503NM)AHN昼白色5000150FHT32形75130012.1107.40.3固定出力
34,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003195EL-DA1/0(2002WWM)AHZ温白色3500200FHT42形75132016.5800.7-
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63002976EL-DA1/0(1502LM)AHZ電球色3000150FHT32形7510601381.50.7-
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003177EL-DA1/0(2002WM)AHZ白色4000200FHT42形75135016.581.80.7-
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003159EL-DA1/0(2002NM)AHZ昼白色5000200FHT42形75136016.582.40.7-
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003037EL-DA1/0(1502WWM)AHZ温白色3500150FHT32形75108013830.7-
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003353EL-DA3/0(1502WWM)AHN温白色3500150FHT32形55102012.184.20.3固定出力
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63002994EL-DA1/0(1502NM)AHZ昼白色5000150FHT32形7511201386.10.7-
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003019EL-DA1/0(1502WM)AHZ白色4000150FHT32形7511201386.10.7-
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003028EL-DA1/0(1502WWM)AHN温白色3500150FHT32形75105012.186.70.3固定出力
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003344EL-DA3/0(1502WM)AHN白色4000150FHT32形55105012.186.70.3固定出力
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003335EL-DA3/0(1502NM)AHN昼白色5000150FHT32形55106012.187.60.3固定出力
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63002985EL-DA1/0(1502NM)AHN昼白色5000150FHT32形75108012.189.20.3固定出力
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003055EL-DA1/0(1503LM)AHZ電球色3000150FHT32形7512701397.60.7-
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003238EL-DA1/0(2003NM)AHZ昼白色5000200FHT42形75164016.599.30.7-
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003116EL-DA1/0(1503WWM)AHZ温白色3500150FHT32形751300131000.7-
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003046EL-DA1/0(1503LM)AHN電球色3000150FHT32形75123012.1101.60.3固定出力
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003073EL-DA1/0(1503NM)AHZ昼白色5000150FHT32形751340131030.7-
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003229EL-DA1/0(2003NM)AHN昼白色5000200FHT42形75164015.9103.10.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003089EL-DA1/0(1503WM)AHN白色4000150FHT32形75129012.1106.60.3固定出力
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003125EL-DA1/0(2002LM)AHN電球色3000200FHT42形75131015.982.30.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003186EL-DA1/0(2002WWM)AHN温白色3500200FHT42形75133015.983.60.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003168EL-DA1/0(2002WM)AHN白色4000200FHT42形75135015.984.90.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003143EL-DA1/0(2002NM)AHN昼白色5000200FHT42形75136015.985.50.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003317EL-DA3/0(1002WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形556907.5920.3固定出力
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003299EL-DA3/0(1002NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形557107.594.60.3固定出力
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003308EL-DA3/0(1002WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形557107.594.60.3固定出力
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003204EL-DA1/0(2003LM)AHN電球色3000200FHT42形75156015.998.10.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003265EL-DA1/0(2003WWM)AHN温白色3500200FHT42形75160015.9100.60.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003247EL-DA1/0(2003WM)AHN白色4000200FHT42形75163015.9102.50.6固定出力
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63003195EL-DA1/0(2002WWM)AHZ60726316EL-DA1/0(2012WWM) AHZEL-DA1/0(2002WWM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726316ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63002976EL-DA1/0(1502LM)AHZ60726027EL-DA1/0(1512LM) AHZEL-DA1/0(1502LM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726027ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003177EL-DA1/0(2002WM)AHZ60726298EL-DA1/0(2012WM) AHZEL-DA1/0(2002WM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726298ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003159EL-DA1/0(2002NM)AHZ60726280EL-DA1/0(2012NM) AHZEL-DA1/0(2002NM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726280ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003037EL-DA1/0(1502WWM)AHZ60726115EL-DA1/0(1512WWM) AHZEL-DA1/0(1502WWM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726115ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003353EL-DA3/0(1502WWM)AHN60726675EL-DA3/0(1512WWM) AHNEL-DA3/0(1502WWM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726675ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63002994EL-DA1/0(1502NM)AHZ60726061EL-DA1/0(1512NM) AHZEL-DA1/0(1502NM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726061ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003019EL-DA1/0(1502WM)AHZ60726088EL-DA1/0(1512WM) AHZEL-DA1/0(1502WM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726088ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003028EL-DA1/0(1502WWM)AHN60726106EL-DA1/0(1512WWM) AHNEL-DA1/0(1502WWM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726106ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003344EL-DA3/0(1502WM)AHN60726666EL-DA3/0(1512WM) AHNEL-DA3/0(1502WM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726666ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003335EL-DA3/0(1502NM)AHN60726657EL-DA3/0(1512NM) AHNEL-DA3/0(1502NM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726657ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63002985EL-DA1/0(1502NM)AHN60726045EL-DA1/0(1512NM) AHNEL-DA1/0(1502NM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726045ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003055EL-DA1/0(1503LM)AHZ60726149EL-DA1/0(1513LM) AHZEL-DA1/0(1503LM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726149ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003238EL-DA1/0(2003NM)AHZ60726359EL-DA1/0(2013NM) AHZEL-DA1/0(2003NM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726359ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003116EL-DA1/0(1503WWM)AHZ60726237EL-DA1/0(1513WWM) AHZEL-DA1/0(1503WWM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726237ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003046EL-DA1/0(1503LM)AHN60726140EL-DA1/0(1513LM) AHNEL-DA1/0(1503LM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726140ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003073EL-DA1/0(1503NM)AHZ60726176EL-DA1/0(1513NM) AHZEL-DA1/0(1503NM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726176ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003229EL-DA1/0(2003NM)AHN80385630EL-DA1/0(2013NM) AHNEL-DA1/0(2003NM)AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ 三菱電機 80385630小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003089EL-DA1/0(1503WM)AHN60726201EL-DA1/0(1513WM) AHNEL-DA1/0(1503WM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726201ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする