三菱電機
軒下用ダウンライト 白色コーン
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途
軒下用
質量(kg)
2.4
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
軒下用
使用温度範囲(℃)
5~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
62
定格寿命(時間)
40000
クラス
700
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
枠
プラスチック 白色
器具相当
HID100形
反射板
プラスチック 白色仕上
ユニットボックス
鋼板
下面カバー
アクリル拡散
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※除湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63004053
EL-D7022LM/3WAHTZ
3000
電球色
115
7130
85
¥
89,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004069
EL-D7022NS/3WAHTZ
5000
昼白色
135.6
840
75
¥
89,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004078
EL-D7022WM/3WAHTZ
4000
白色
121.9
7560
85
¥
89,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004087
EL-D7022WWM/3WAHTZ
3500
温白色
118.2
7330
85
¥
89,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。